SIEMENS - Transponder MDS D521 Werkzeugpille, RF200/RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26005AE00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 5 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064525
Sonepar Artikelnummer
120753684
Hersteller Artikelnummer
6GT26005AE00
Hersteller Typ
6GT2600-5AE00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26005AE00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
5 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
4.5 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
1 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.001 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R112
- Speicher: 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Maße: 10x 4,5 mm (Durchmesser x Höhe)
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Robuste Konstruktion in Metall für lange Lebensdauer.
- Hohe Speicherkapazität für umfangreiche Datenanwendungen.
- Kompatibilität mit dem SIMATIC RFIdentifikationssystem.
Transponder MDS D521
Der Transponder MDS D521 ist ein RFID-Transponder, der speziell für die RF200/RF300 Gen2 Werkzeugpille entwickelt wurde und auf der ISO 15693 basiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


