SIEMENS - Transponder MDS D522 einklipsbar, RF200/ RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26005AF000AX0
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 35 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618059729
Sonepar Artikelnummer
120753687
Hersteller Artikelnummer
6GT26005AF000AX0
Hersteller Typ
6GT2600-5AF00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26005AF000AX0
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
35 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
5.2 mm
Durchmesser:
18 mm
Gewicht:
1.2 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.003 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R112
- Speicherkapazität: 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Abmessungen: 18 x 5,2 mm (DxH)
- Standards: ISO 15693
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Robuste Bauweise ermöglicht einfache Montage in Metall.
- Hohe Speicherkapazität für umfangreiche Datenanforderungen.
- Kompatibilität mit RF200 und RF300 Gen2 Geräten.
Transponder MDS D522 Sondervariante nur für RF200/ RF300 Gen2
Der Transponder MDS D522 ist ein spezialisiertes Identifikationssystem zum Einklipsen in Metall, das für die RF200 und RF300 Gen2 Geräte entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


