SIEMENS - Transponder MDS D522 einschraubbar, RF200/RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26005AF00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 35 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618066215
Sonepar Artikelnummer
120753686
Hersteller Artikelnummer
6GT26005AF00
Hersteller Typ
6GT2600-5AF00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26005AF00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
35 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
13 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.013 kg
- ISO 15693
- Chip Typ: FUJITSU MB89R112
- 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Abmessungen: 20x 6 mm (DxH)
- M20x 1 Gewinde
- Mindestbestellmenge: 5 Stück
- Optimale Integration in metallische Anwendungen.
- Hohe Speicherkapazität zur Verarbeitung von Daten.
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer.
- Einfache Installation durch Gewinde-Montage.
Transponder MDS D522
Der Transponder MDS D522 ist speziell für das RF200/RF300 Gen2-System konzipiert und bietet eine zuverlässige Identifikation in metallischen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


