SIEMENS - Transponder MDS D524 Knopf, RF200/RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26005AC00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 300 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064808
Sonepar Artikelnummer
120753692
Hersteller Artikelnummer
6GT26005AC00
Hersteller Typ
6GT2600-5AC00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26005AC00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
300 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.004 kg
- Knopf ISO 15693
- Chip Typ: FUJITSU MB89R112
- 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Abmessungen: 27 x 4 mm (DxH)
- Mindestbestellmenge: 20 Stück
- Hohe Speicherkapazität von 8192 Byte für umfassende Datenverwaltung.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme der SIMATIC RFIdentifikationssysteme.
Transponder MDS D524 nur für RF200/RF300 Gen2
Der Transponder MDS D524 wurde speziell für die Nutzung mit RF200/RF300 Gen2 entwickelt und bietet eine zuverlässige Identifikation durch einen FUJITSU MB89R112 Chip.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


