SIEMENS - Transponder MDS D528 schraubbar M8, RF200/RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26005AK00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 80 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064419
Sonepar Artikelnummer
120753701
Hersteller Artikelnummer
6GT26005AK00
Hersteller Typ
6GT2600-5AK00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26005AK00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
80 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
18 mm
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.030 kg
- Schraubtransponder M8 lang
- ISO 15693 Standard
- Chip Typ: FUJITSU MB89R112
- 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Abmessungen: 24x 20 mm (DxH)
- Softwareversion: SW22
- Mindestbestellmenge: 5 Stück
- Hohe Speicherkapazität von 8192 Byte für umfangreiche Daten
- Zuverlässige Identifikation mit dem ISO 15693 Standard
- Einfache Installation durch Schraubdesign
- Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen
Transponder MDS D528 für RF200/RF300 Gen2
Der Transponder MDS D528 ist ein Schraubtransponder für die RF200/RF300 Gen2-Serie, ideal für die Identifikation und Datenkommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


