SIEMENS - Transponder RF1100T für die Konfiguration aller RF1000 Reader

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23000CC000AX0
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 50 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026028
Sonepar Artikelnummer
120747695
Hersteller Artikelnummer
6GT23000CC000AX0
Hersteller Typ
6GT2300-0CC00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23000CC000AX0
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
50 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
54 mm
Höhe:
0.8 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
6 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
- MIFARE DESFire EV2 Technologie
- Schutzart IP67
- Temperaturbereich: -25 … +60°C
- Abmessungen: 85 x 54 x 0,8 mm
- Mindestbestellmenge: 5 Stück
- Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Vielseitige Nutzung bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen
Simatic RF1000
Der SIMATIC RF1000 Transponder RF1100T ist für die Konfiguration aller RF1000 Reader konzipiert und bietet eine hohe Funktionalität in einer kompakten Bauform.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


