SIEMENS - Transponder RF320T Knopf, RF300, 20 Byte EEPROM, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28001CA00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 60 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142454
Sonepar Artikelnummer
120747635
Hersteller Artikelnummer
6GT28001CA00
Hersteller Typ
6GT2800-1CA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28001CA00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
60 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
- Speicherkapazität: 20 Byte EEPROM
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -25 bis +125°C
- Abmessungen: D= 27x 4 mm
- Mindestbestellmenge: 20 Stück
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Einfache Integration in das SIMATIC RF-Identifikationssystem
- Verlässliche Datenarchivierung mit EEPROM
- Breiter Temperaturbereich ermöglicht vielseitige Anwendung
Simatic rf300 transponder rf320t knopf
The SIMATIC RF300 Transponder RF320T is designed for reliable identification and data storage in harsh environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


