Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Transponder RF330T Knopf, RF300, 32K Byte FRAM, IP68

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Transponder RF330T Knopf, RF300, 32K Byte FRAM, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28005BA00

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 52 mm

  • Speicherart - FRAM/EEPROM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106024765

Sonepar Artikelnummer

120747636

Hersteller Artikelnummer

6GT28005BA00

Hersteller Typ

6GT2800-5BA00

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28005BA00

Frequenz:

13.56 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

52 mm

Speicherart:

FRAM/EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Höhe:

8 mm

Durchmesser:

30 mm

Gewicht:

15 g

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85235200

Gewicht:

0.005 kg

    Simatic RF300 Transponder RF330T

    Der SIMATIC RF300 Transponder RF330T ermöglicht die Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Objekten in anspruchsvollen Umgebungen.

    Technische Details:

    • Speicher: 32 KByte FRAM
    • Temperaturbereich: -25 bis +85 °C
    • Gehäuse: IP68
    • Abmessungen: D= 30x 8 mm
    • Einsatz: in und auf Metall einsetzbar
    • Mindestbestellmenge: 10 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse dank IP68 Schutzklasse.
    • Erweiterte Temperaturtoleranz ermöglicht Einsatz in extremen Umgebungen.
    • Kompakte Bauweise fördert die Integration in verschiedene Anwendungen.
    • Geeignet für unmittelbaren Kontakt mit Metallobjekten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie