SIEMENS - Transponder RF340T, RF300, 32 KByte FRAM, IP67/X9K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28005BB00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 105 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618052805
Sonepar Artikelnummer
120747638
Hersteller Artikelnummer
6GT28005BB00
Hersteller Typ
6GT2800-5BB00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28005BB00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
105 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
48 mm
Gewicht:
25 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.025 kg
- Speicherkapazität: 32 KByte FRAM
- Schutzart: IP67/X9K
- Betriebstemperatur: -25 bis +85 °C
- Dimensionen: 48x25x15 mm
- Mindestbestellmenge: 5 Stück
- Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen.
- Kompakte Bauform für einfache Integration.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in der Industrie.
- Robuste Konstruktion für Langlebigkeit.
Simatic rf300 transponder rf340t
The SIMATIC RF300 Transponder RF340T is designed for reliable identification and data storage in various industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


