SIEMENS - Transponder RF340T, RF300, 8 KByte FRAM, IP67/X9K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28004BB00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 105 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142461
Sonepar Artikelnummer
120747637
Hersteller Artikelnummer
6GT28004BB00
Hersteller Typ
6GT2800-4BB00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28004BB00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
105 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
48 mm
Gewicht:
25 g
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.014 kg
- Speicherkapazität: 8 KByte FRAM
- Schutzart: IP67/X9K
- Temperaturbereich: -25 bis +85°C
- Abmessungen: 48x25x15 mm
- Mindestbestellmenge: 5 Stück
- Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Feuchtigkeit durch die hohe Schutzart.
- Optimale Leistung in extremen Temperaturen, ideal für industrielle Anwendungen.
- Platzsparendes Design für einfache Integration in verschiedene Systeme.
Simatic rf300 transponder rf340t
The SIMATIC RF300 Transponder RF340T is designed for reliable data storage and identification in harsh environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


