SIEMENS - Transponder RF350T, RF300, 32 KByte FRAM, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28005BD00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 125 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515143666
Sonepar Artikelnummer
120747639
Hersteller Artikelnummer
6GT28005BD00
Hersteller Typ
6GT2800-5BD00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28005BD00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
125 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
25 g
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.025 kg
- Memory: 32 KByte FRAM
- Protection class: IP68
- Temperature range: -25 bis +85°C
- Dimensions: 50x 50x 20 mm
- Includes mounting frame
- Robust design for harsh environmental conditions
- Large memory capacity for data storage
- Ease of installation with included mounting frame
- Wide temperature range for diverse applications
Simatic rf300 transponder rf350t
The SIMATIC RF300 Transponder RF350T is designed for reliable data transmission in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


