SIEMENS - Transponder RF360T Epoxy-Card, RF300, 32 KByte FRAM, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28005AC00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 150 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618052812
Sonepar Artikelnummer
120747641
Hersteller Artikelnummer
6GT28005AC00
Hersteller Typ
6GT2800-5AC00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28005AC00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
150 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
55 mm
Höhe:
2.5 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
25 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.012 kg
- Speichergröße: 32 KByte FRAM
- Schutzart: IP67
- Betriebstemperatur: -25 bis +70°C
- Abmessungen: 85 x 54 x 2,5 mm
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Robuste Bauweise für den Einsatz in schwierigen Umgebungen.
- Hohe Temperaturbeständigkeit gewährleistet zuverlässige Leistung.
- Kompatibel mit dem SIMATIC RFIdentifikationssystem.
- Kompakte Größe ermöglicht einfache Integration in Anwendungen.
Simatic RF300 Transponder RF360T Epoxy-Card
The SIMATIC RF300 Transponder RF360T EPOXY-Card is designed for reliable identification and data storage in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


