SIEMENS - Transponder RF650T ETSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102HC00
Max. Reichweite - 3000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 54 mm
Höhe - 8.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026981
Sonepar Artikelnummer
121379491
Hersteller Artikelnummer
6GT28102HC00
Hersteller Typ
6GT2810-2HC00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102HC00
Max. Reichweite:
3000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
54 mm
Höhe:
8.8 mm
Tiefe:
24 mm
Gewicht:
7 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.050 kg
- Dimensions: 54 x 24 x 8.8 mm (LxBxH)
- Frequency: 865 to 868 MHz
- Protocol: ISO 18000-6C
- Chip: NXP Ucode 8
- Max. EPC ID: 128 Bit (16 Byte)
- Operating temperature: -15 to +55 °C
- Protection class: IP68
- Reading range: Up to 3 m
- Packaging: 20 pieces/pack
- MOQ: 20 pieces
- Self-adhesive, not printable
- Reliable performance in extreme temperatures and challenging environments.
- High reading range of up to 3 meters enhances operational efficiency.
- Robust design with IP68 rating for durability in various applications.
- Easy installation with self-adhesive backing, facilitating quick deployment.
- Wide compatibility with RFID systems due to ISO 18000-6C compliance.
Simatic rf650t etsi
The SIMATIC RF650T ETSI is a robust transponder designed for high-performance RFID applications in harsh environmental conditions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


