SIEMENS - Transponder RF670T Automotive ETSI, on-metal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28103MG00
Max. Reichweite - 4500 mm
Speicherart - EEPROM
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026936
Sonepar Artikelnummer
121379492
Hersteller Artikelnummer
6GT28103MG00
Hersteller Typ
6GT2810-3MG00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28103MG00
Max. Reichweite:
4500 mm
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
40 mm
Höhe:
3.6 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
8 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
20.000 kg
- Abmessungen: 40x30x4,1 mm (LxBxH)
- Frequenz: 865 bis 868 MHz
- Ucode: 9xm
- Max. EPC ID: 496 Bit (62 Byte)
- Max. User-Mem: 752 Bit (94 Byte)
- Material: On-metal, nicht bedruckbar
- Temperaturbereich: -40°C bis 250°C (1h)
- Schutzart: IP67
- Lesereichweite: 4.5m
- Mindestbestellmenge: 50 Stück
- Hohe Beständigkeit gegen extreme Temperaturen.
- Robustes Design für den Einsatz auf Metalloberflächen.
- Hohe Lesereichweite für effiziente Identifikation.
- Erfüllung des ISO18000-63 Standards für Standardkonformität.
Simatic rf670t oem etsi
The SIMATIC RF670T OEM ETSI is a robust RFID transponder designed for on-metal applications, operating within the ISO18000-63 standard.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


