SIEMENS - Transponder RF670T Automotive FCC, on-metal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28103MG10
Max. Reichweite - 4500 mm
Speicherart - EEPROM
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027162
Sonepar Artikelnummer
121379490
Hersteller Artikelnummer
6GT28103MG10
Hersteller Typ
6GT2810-3MG10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28103MG10
Max. Reichweite:
4500 mm
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
40 mm
Höhe:
3.6 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
8 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.020 kg
- Abmessungen: 40x30x4,1 mm (LxBxH)
- Frequenz: 902 bis 928 MHz
- Ucode: 9xm
- Max. EPC ID: 496 Bit (62 Byte)
- Max. User-Mem: 752 Bit (94 Byte)
- Temperaturbereich: -40°C bis 250°C (1h)
- Schutzart: IP67
- Maximale Lesereichweite: 4.5 m
- MOQ: 50 Stück
- Robustheit: Entwickelt für Anwendungen auf Metalloberflächen, um Haltbarkeit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
- Breiter Temperaturbereich: Funktioniert zuverlässig in extremen Temperaturen.
- Hohe Speicherkapazität: Genügend Platz für umfangreiche Nutzereinstellungen und Daten.
- Einfacher Einsatz: Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie.
Simatic rf670t oem fcc
The SIMATIC RF670T OEM FCC is a durable and versatile RFID transponder designed for on-metal applications, operating within the ISO18000-63 protocol.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


