SIEMENS - Transponder RF670T Logistic ETSI, on-metal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102MG00
Max. Reichweite - 5000 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 320 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 320 kBit/s
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027179
Sonepar Artikelnummer
121379489
Hersteller Artikelnummer
6GT28102MG00
Hersteller Typ
6GT2810-2MG00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102MG00
Max. Reichweite:
5000 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
320 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
320 kBit/s
Breite:
43 mm
Höhe:
7.5 mm
Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.020 kg
- Dimensions: 43 x 33 x 7.5 mm (LxBxH)
- Standard: ISO18000-63
- Frequency: 865 to 868 MHz
- Ucode: 9xm
- Max. EPC ID: 496 Bit (62 Byte)
- Max. User Memory: 752 Bit (94 Byte)
- Operating Temperature: -40°C to 140°C (up to 1000 h)
- Protection Rating: IP68/IPx9K
- Water Depth Rating: 5 m
- Minimum Order Quantity: 50 pieces
- High durability ensures reliable operation in harsh environments.
- Compact size makes installation in limited spaces easier.
- Wide operating temperature range allows for versatile application.
- Non-printable design ensures consistent functionality on metal surfaces.
Simatic RF670T Logistik
The SIMATIC RF670T Logistik is a robust transponder designed for on-metal applications, providing reliable data communication within a frequency range of 865 to 868 MHz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


