SIEMENS - Transponder RF670T Logistic FCC, on-metal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102MG10
Max. Reichweite - 5000 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 320 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 320 kBit/s
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027452
Sonepar Artikelnummer
121379488
Hersteller Artikelnummer
6GT28102MG10
Hersteller Typ
6GT2810-2MG10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102MG10
Max. Reichweite:
5000 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
320 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
320 kBit/s
Breite:
43 mm
Höhe:
7.5 mm
Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.020 kg
- Dimensions: 43 x 33 x 7.5 mm (LxBxH)
- Frequency: ISO18000-63, 902 to 928 MHz
- Ucode: 9xm
- Max. EPC ID: 496 Bit (62 Byte)
- Max. User Memory: 752 Bit (94 Byte)
- On-metal, not printable
- Temperature range: -40°C to 140°C (up to 1000 h)
- Protection classes: IP68/IPx9K
- Reading distance: 5m
- MOQ: 50 pieces
- Robust design ensures effective performance in harsh conditions.
- High memory capacity allows for extensive data storage.
- Long reading distance enhances operational efficiency.
- Versatile use on metallic surfaces for broad application potential.
Simatic RF670T Logistik
The SIMATIC RF670T Logistik is designed for reliable identification and tracking of assets in challenging environments, utilizing advanced RFID technology.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


