SIEMENS - Transponder RF675T ETSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102EF00
Max. Reichweite - 600 mm
Speicherart - EEPROM
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026967
Sonepar Artikelnummer
121212480
Hersteller Artikelnummer
6GT28102EF00
Hersteller Typ
6GT2810-2EF00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102EF00
Max. Reichweite:
600 mm
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.050 kg
- Frequenz: 865 bis 868 MHz
- Chip: Impinj Monza R6P
- EPC ID: 16 Byte
- User-Memory: 4 Byte
- Temperaturbereich: -40°C bis 160°C
- Schutzart: IP67
- Reichweite: 0,6 m
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Inklusive: Eindrehwerkzeug
- Hohe Beständigkeit und Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen.
- Leichte Integration in Metallanwendungen.
- Große Speicherkapazität für Benutzeranwendungen.
- Einfacher Einbau durch mitgeliefertes Eindrehwerkzeug.
Simatic rf675t etsi m20x1
The SIMATIC RF675T is a robust transponder designed for harsh environments, featuring a frequency range of 865 to 868 MHz and tailored for in-metal applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


