SIEMENS - Transponder RF675T FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102EF10
Max. Reichweite - 600 mm
Speicherart - EEPROM
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026974
Sonepar Artikelnummer
121212481
Hersteller Artikelnummer
6GT28102EF10
Hersteller Typ
6GT2810-2EF10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102EF10
Max. Reichweite:
600 mm
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.050 kg
- Frequenz: 902 bis 928 MHz
- Chip: Impinj Monza R6P
- EPC ID: 16 Byte
- User-Memory: 4 Byte/32 Bit
- In-Metal Bedruckung nicht möglich
- Betriebstemperatur: -40°C bis 160°C
- Schutzart: IP67
- Reichweite: 0,6 m
- Packungsinhalt: 10 Stück/Pack
- Einklusive Eindrehwerkzeug
- Robuste Bauweise für den Einsatz in harten Industrieumgebungen.
- Breiter Temperaturbereich für vielseitige Anwendungen.
- IP67 Schutz gegen Staub und Wasser für zusätzliche Langlebigkeit.
- Einfache Installation dank inklusive Eindrehwerkzeug.
Simatic RF675T FCC M20x1
The Simatic RF675T FCC M20x1 is a robust transponder designed for reliable performance in diverse industrial applications.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


