SIEMENS - Transponder RF680T hitzefest, ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102HG81
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 32 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026905
Sonepar Artikelnummer
121121944
Hersteller Artikelnummer
6GT28102HG81
Hersteller Typ
6GT2810-2HG81
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102HG81
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
32 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
50 g
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.035 kg
- Dimensions: 130x32x15 mm (LxBxH)
- Standard: ISO18000-63
- Frequency: 865 to 928 MHz
- Chip: NXP G2 XM EPC ID 30 Byte/240 Bit
- User Memory: 64 Byte/512 Bit
- Printing: Not possible
- Material Compatibility: On-Metal
- Temperature Range: -40°C to 220°C
- Protection Class: IP68/IPx9K
- Reading Range: Up to 5 m
- Pack Quantity: 10 pieces
- Minimum Order Quantity (MOQ): 10 pieces
- Robust design enables functioning in extreme environments.
- Long reading range up to 5 meters facilitates efficient operations.
- IP68/IPx9K protection ensures durability and reliability.
- Support for multiple frequency ranges allows versatility in applications.
- Cost-effective package of 10 pieces simplifies procurement.
Simatic rf680t
The SIMATIC RF680T is designed for robust RFID applications with advanced frequency specifications for reliable data transmission.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


