SIEMENS - Transponder RF680T hitzefest, ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28103HG81
Max. Reichweite - 3500 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 32 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026912
Sonepar Artikelnummer
121121946
Hersteller Artikelnummer
6GT28103HG81
Hersteller Typ
6GT2810-3HG81
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28103HG81
Max. Reichweite:
3500 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
32 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
50 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.034 kg
- Dimensions: 130 x 32 x 15 mm (LxBxH)
- Standards: ISO 18000-6C
- Frequency: 865 to 928 MHz
- Ucode DNA EPC ID: 32 byte
- User Memory: 384 Byte / 3 KBit
- On-Metal Printing: Not possible
- Temperature Range: -40°C to 220°C
- Protection Class: IP68/IPx9K
- Read Range: 3.5 m
- Minimum Order Quantity: 10 pieces
- Compatible with: SIMATIC RFTransponder RF680T
- Reliable performance in extreme temperatures, enhancing operational flexibility.
- High protection rating ensures durability in harsh environments.
- Long read range improves efficiency in scanning applications.
- Extensive memory capacity supports various data storage needs.
- Complies with industry standards for seamless integration into existing systems.
Simatic rf682t
The SIMATIC RF682T is a robust RFID transponder designed for demanding industrial applications, featuring a wide temperature range and high protection standards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


