SIEMENS - Transponder RF680T hitzefest, ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28103HG00
Max. Reichweite - 7000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 32 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026929
Sonepar Artikelnummer
121121948
Hersteller Artikelnummer
6GT28103HG00
Hersteller Typ
6GT2810-3HG00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28103HG00
Max. Reichweite:
7000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
32 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
50 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.031 kg
- Abmessungen: 130x 32x 15 mm (LxBxH)
- Standard: ISO 18000-6C
- Frequenz: 865 bis 868 MHz
- Ucode DNA EPC ID: 32 byte
- User-Memory: 384 Byte / 3KBit
- On-Metal Bedruckung nicht möglich
- Betriebstemperatur: -40°C bis 220°C
- Schutzart: IP68/IPx9K
- Reichweite: 7m
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Transponder-Modell: SIMATIC RFTransponder RF680T
- Hohe Flexibilität in der Anwendung dank breiter Betriebstemperatur.
- Widerstandsfähigkeit gegen extreme Bedingungen durch IP68/IPx9K Schutz.
- Effiziente RFID-Lösungen mit hoher Reichweite von bis zu 7m.
- Optimierte Datenkapazität für komplexe Anwendungen.
- Verlässlichkeit in der Identifikation und Nachverfolgbarkeit von Objekten.
Simatic rf683t
The SIMATIC RF683T is designed for reliable and efficient RFID tracking and data capture in various environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


