SIEMENS - Trenneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA1891
Ausführung - Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Isoliert - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161825
Sonepar Artikelnummer
120222123
Hersteller Artikelnummer
8WA1891
Hersteller Typ
8WA1891
Hersteller Artikel Nr.:
8WA1891
Ausführung:
Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Isoliert:
Nein
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.005 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Flexibilität durch frei kombinierbare Anschluss-Techniken
- Einfaches Handling mit standardisiertem Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedliche Bau- und Industriebedürfnisse
- Höchster Sicherheitsstandard bei der Installation
Trenneinsatz Reihenklemmen-Anschlusstechnik
Die Trenneinsatz Reihenklemmen-Anschlusstechnik von Siemens ist ideal für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen, und bietet kombinierbare Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


