SIEMENS - Trennklemme für Trennstecker mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08-2,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20006AF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869346823
Sonepar Artikelnummer
120952158
Hersteller Artikelnummer
8WH20006AF00
Hersteller Typ
8WH2000-6AF00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20006AF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Längstrennung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Betriebstemperatur:
-105 .. -60 °C
Breite:
5.15 mm
Höhe:
60.43 mm
Tiefe:
36.5 mm
Farbe:
grau
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Vielseitige Anschlusstechniken, die untereinander kombinierbar sind
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör, das übergreifend nutzbar ist
- Geeignet für zahlreiche Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Einfachheit in der Montage sorgt für Zeiteinsparungen
Klemme, Federzuganschluss, Trennklemme, 2,5mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


