Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trennmesser Gr. NH3, 1250A Zubehör für 3NJ414-3NJ418, 3 Stück

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trennmesser Gr. NH3, 1250A Zubehör für 3NJ414-3NJ418, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49148BA00

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W

  • Baugröße - NH3

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209777989

Sonepar Artikelnummer

120595312

Hersteller Artikelnummer

3NJ49148BA00

Hersteller Typ

3NJ4914-8BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NJ49148BA00

Bemessungsstrom:

1250 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Baugröße:

NH3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.904 kg

    Trennmesser Gr. NH3, 1250A

    Der Trennmesser ist ein Zubehör für Sicherungslast-Trennschalter, bereitgestellt in einer Packung von 3 Stück.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 1250A
    • Kompatibel mit Sicherungslast-Trennschaltern 3NJ 414-3NJ418
    • Packungsgröße: 3 Stück

    Kundenbewertungen:

    • Einfacher Austausch und Installation durch kompatibles Zubehör.
    • Hohe Zuverlässigkeit in Verbindung mit Sicherungslast-Trennschaltern.
    • Optimiert die Sicherheit und Effizienz des Systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie