SIEMENS - TrennTrafo 1-ph. PN(kVA) 0,025, Upri(V)230,Usec(V) 42, Isec(A) 0,595

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM23424TV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 42 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901602
Sonepar Artikelnummer
120951978
Hersteller Artikelnummer
4AM23424TV000EA0
Hersteller Typ
4AM2342-4TV00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM23424TV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Leistung:
25 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
17.8 %
Breite:
62 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
78 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.779 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


