SIEMENS - TrennTrafo 1-ph. PN(kVA) 0,04, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 0,952

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM26425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 42 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902432
Sonepar Artikelnummer
120952774
Hersteller Artikelnummer
4AM26425AV000EA0
Hersteller Typ
4AM2642-5AV00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM26425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Leistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
17.53 %
Breite:
68 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.940 kg
- Phasen: 1
- PN (KVA): 0,04
- Upri (V): 400 +/- 5%
- Usec (V): 42
- ISec (A): 0,952
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/Isokl: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Standard: EN 61558-2-1, -2-4
- UL/CSA-Recognized
- Geeignet für vielfältige Anwendungen durch die Kombination mehrfacher Funktionalität.
- Hervorragende Kurzzeitleistung für zusätzliche Flexibilität.
- Robuste und zuverlässige Bauweise für lange Lebensdauer.
- Einfache Montage und Anschlussmöglichkeiten erhöhen die Benutzerfreundlichkeit.
Trenntransformator
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, wodurch Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


