SIEMENS - Trennwandler, 3-Wege ein: 0-10V, 0/4-20mA aus: 0-10V, 0/4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70051FE00
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001081
Sonepar Artikelnummer
120581885
Hersteller Artikelnummer
3RS70051FE00
Hersteller Typ
3RS7005-1FE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70051FE00
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Höhe:
93 mm
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
72.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.29 W
Bürde:
500 Ohm
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Eingang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Ausgang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Anschluss: Schraubanschluss
- Verschiedene Versorgungsspannungen und Anschlussarten verfügbar
- Varianten mit Hand-Automatik-Umschaltung erhältlich
- Geeignet für verschiedene analoge Normsignale und andere gängige Sensorsignale
- Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle
- Platzsparendes Design, ideal für flache Schaltkästen und Schaltschränke
- Übersichtliches Geräteangebot, das alle Anwendungsfälle abdeckt
- Modernes Design in titangrau, passend zum Erscheinungsbild anderer Siemens-Geräte
- Erleichterung der Logistik und Lagerhaltung durch vielfältige Optionen
Trennwandler AC/DC 24 V
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 ermöglicht die galvanische Trennung und die einstellbare Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


