SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege Ein: 0-10V, 0/4-20mA Aus: 0-10V, 0/4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70052FE00
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001265
Sonepar Artikelnummer
120541058
Hersteller Artikelnummer
3RS70052FE00
Hersteller Typ
3RS7005-2FE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70052FE00
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Höhe:
93 mm
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
72.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.29 W
Bürde:
500 Ohm
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Eingang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Ausgang: 0 - 10V, 0/4 - 20mA
- Anschluss: Federzuganschluss (Push-In)
- Bauform: Schmal und kompakt für wenig Platzbedarf auf der Hutschiene
- Design: Hochwertig in titangrau
- Verfügbare Varianten: Aktive und passive Einzelbereichs-, Mehrbereichs- und Universalwandler
- Versorgungsspannungen: Diverse Möglichkeiten
- Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung
- Einfachere Logistik und Lagerhaltung dank eines übersichtlichen Geräteangebots
- Einsatzmöglichkeiten in flachen Schaltkästen und Schaltschränken mit geringen Zeilenabständen
- Varianten mit Hand-Automatik-Umschaltung zur gezielten Analogwertvorgabe
- Kompatibel mit der bewährten Baureihe 3RS17
- Passende Potenzialtrennplatte und verschiedene Verbindungskämme verfügbar
Trennwandler AC/DC 24 V
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 ermöglicht die galvanische Trennung und einstellbare Wandlung von analogen Normsignalen zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


