SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege Ein: 0-10V, 0/4-20mA Aus: 0-10V, 0/4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70251FW00
Bemessungsversorgungsspannung AC - 24 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001159
Sonepar Artikelnummer
120581899
Hersteller Artikelnummer
3RS70251FW00
Hersteller Typ
3RS7025-1FW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70251FW00
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Höhe:
93 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
75 mm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Bürde:
500 Ohm
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg
- Eingang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Ausgang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Spannungsversorgung: AC/DC 24-240 V
- Schraubanschluss
- Verschiedene Varianten: Einzelbereichs-, Mehrbereichs- und Universalwandler
- Kompatibel mit gängigen Sensorsignalen
- Verhindert die gegenseitige Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung.
- Platzsparendes, kompaktes Design für flache Schaltkästen und Schaltschränke.
- Modernes Erscheinungsbild in titangrau, passend zu anderen Siemens-Geräten.
- Übersichtliches Geräteangebot vereinfacht Logistik und Lagerhaltung.
- Hand-Automatik-Umschaltung für gezielte Analogwertvorgabe verfügbar.
Trennwandler mit H-A-Schalter AC/DC 24-240 V
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 dient zur galvanischen Trennung und einstellbaren Wandlung von analogen Normsignalen zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


