SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege Ein: 0-10V, 0/4-20mA Aus: 0-10V, 0/4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70252FE00
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001326
Sonepar Artikelnummer
120581900
Hersteller Artikelnummer
3RS70252FE00
Hersteller Typ
3RS7025-2FE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70252FE00
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Höhe:
93 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
75 mm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Bürde:
500 Ohm
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg
- Eingang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Ausgang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
- Federzuganschluss (Push-In)
- Kompatibel mit verschiedenen analogen Normsignalen und anderen gängigen Sensorsignalen
- Varianten mit Hand-Automatik-Umschaltung verfügbar
- Geeignet für flache Schaltkästen und Schaltschränke mit geringen Zeilenabständen
- Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung
- Kompakte Bauform spart Platz auf der Hutschiene
- Hochwertiges, modernes Design in titangrau für ein durchgängiges Erscheinungsbild
- Umfassendes Geräteangebot deckt alle Anwendungsfälle ab und vereinfacht Logistik und Lagerhaltung
- Passende Potenzialtrennplatte und verschiedene Verbindungskämme verfügbar
Trennwandler mit H-A-Schalter AC/DC 24 V
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 ermöglicht die galvanische Trennung und einstellbare Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


