SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege Ein: 0-10V, 0/4-20mA aus: 0-50/100Hz/1/10 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70051KE00
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001104
Sonepar Artikelnummer
120581887
Hersteller Artikelnummer
3RS70051KE00
Hersteller Typ
3RS7005-1KE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70051KE00
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Höhe:
93 mm
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
72.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.29 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
- Eingang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Ausgang: 0-50/100 Hz/1/10 kHz
- Schraubanschluss
- Kompakte Bauform, geeignet für flache Schaltkästen
- Verfügbare Varianten: aktive und passive Einzelbereichs-, Mehrbereichs- und Universalwandler
- Verschiedene Versorgungsspannungen und Anschlussarten
- Hand-Automatik-Umschaltung zur gezielten Analogwertvorgabe
- Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung
- Platzsparend und ideal für geringe Zeilenabstände in Schaltschränken
- Modernes Design in titangrau sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild mit Siemens-Geräten
- Umfassendes Geräteangebot vereinfacht Logistik und Lagerhaltung
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von analogen Normsignalen und häufigen Sensorsignalen
Trennwandler AC/DC 24 V
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 dient der galvanischen Trennung und der einstellbaren Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


