SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege Ein: 0-10V, 0/4-20mA aus: 0-50/100Hz/1/10 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70052KE00
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001289
Sonepar Artikelnummer
120581890
Hersteller Artikelnummer
3RS70052KE00
Hersteller Typ
3RS7005-2KE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70052KE00
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Höhe:
93 mm
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
72.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.29 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Eingangsbereich: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Ausgangssignale: 0-50/100Hz/1/10 kHz
- Federzuganschluss (Push-In)
- Kompakte Bauform für geringe Platzanforderungen
- Aktive und passive Wandler-Varianten erhältlich
- Geeignet für verschiedene analoge Normsignale und gängige Sensorsignale
- Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung
- Modernes Design in titangrau passt zu allen Siemens-Geräten im Schaltschrank
- Einfachere Logistik und Lagerhaltung durch breites Geräteangebot
- Verfügbare Varianten mit Hand-Automatik-Umschaltung für gezielte Analogwertvorgabe
- Kompatibilität mit passenden Potenzialtrennplatten und Verbindungskämmen
Trennwandler AC/DC 24 V
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 dient zur galvanischen Trennung und einstellbaren Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


