Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege ein: 0-20mA aus: 0-10V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege ein: 0-20mA aus: 0-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RS70021AE00

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz

  • Störmeldeausgang - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621001029

Sonepar Artikelnummer

120581873

Hersteller Artikelnummer

3RS70021AE00

Hersteller Typ

3RS7002-1AE00

Hersteller Artikel Nr.:

3RS70021AE00

Anzahl der Kanäle:

1

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Störmeldeausgang:

Nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

Ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

Ja

Höhe:

93 mm

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

72.5 mm

Leistungsaufnahme:

0.29 W

Betriebstemperatur:

-25 .. 60 °C

Temperaturdrift:

0.015 %/K

Gerätebauart:

Einbaugerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.047 kg

    Trennwandler AC/DC 24 V

    Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 ermöglicht die galvanische Trennung und Wandlung von analogen Normsignalen zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.

    Technische Details:

    • Eingang: 0-20 mA
    • Ausgang: 0-10 V
    • Schraubanschluss
    • Kompatible Versorgungsspannungen
    • Verfügbar als aktive und passive Wandler
    • Hand-Automatik-Umschaltung erhältlich
    • Geeignet für verschiedene analoge Normsignale und gängige Sensorsignale
    • Passende Potenzialtrennplatte und Verbindungskämme verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle
    • Schmale, kompakte Bauform für wenig Platzbedarf auf der Hutschiene
    • Moderne Design in titangrau für ein einheitliches Erscheinungsbild
    • Übersichtliches Geräteangebot vereinfacht Logistik und Lagerhaltung
    • Vielfältige Varianten decken alle Anwendungsfälle ab
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RS17

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie