Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege ein: 4-20mA aus: 0-20mA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trennwandler AC/DC 24V, 3-Wege ein: 4-20mA aus: 0-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RS70032CE00

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz

  • Störmeldeausgang - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621001241

Sonepar Artikelnummer

120581883

Hersteller Artikelnummer

3RS70032CE00

Hersteller Typ

3RS7003-2CE00

Hersteller Artikel Nr.:

3RS70032CE00

Anzahl der Kanäle:

1

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Störmeldeausgang:

Nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

Ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

Ja

Höhe:

93 mm

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

72.5 mm

Leistungsaufnahme:

0.29 W

Bürde:

500 Ohm

Betriebstemperatur:

-25 .. 60 °C

Temperaturdrift:

0.015 %/K

Gerätebauart:

Einbaugerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

    Trennwandler AC/DC 24 V

    Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 dient zur galvanischen Trennung und Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.

    Technische Details:

    • Eingang: 4-20 mA
    • Ausgang: 0-20 mA
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Platzsparende, kompakte Bauform für Hutschiene
    • Verfügbar in aktiven und passiven Varianten
    • Hand-Automatik-Umschaltung für gezielte Analogwertvorgabe
    • Kompatibel mit verschiedenen Versorgungsspannungen und Anschlussarten

    Kunden Vorteile:

    • Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung
    • Übersichtliches Geräteangebot, das alle Anwendungsfälle abdeckt
    • Hochwertiges, modernes Design in titangrau, das zum Erscheinungsbild der Siemens-Geräte passt
    • Einfachere Logistik und Lagerhaltung durch standardisierte Produkte
    • Kompatibilität mit der bewährten Baureihe 3RS17

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie