SIEMENS - Trennwandler Passivtrenner, 1-kanalig ein: 4-20mA aus: 4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70201ET00
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Störmeldeausgang - Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001166
Sonepar Artikelnummer
120581896
Hersteller Artikelnummer
3RS70201ET00
Hersteller Typ
3RS7020-1ET00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70201ET00
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Nein
Höhe:
93 mm
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
71 mm
Bürde:
1000 Ohm
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Eingang: 4-20 mA
- Ausgang: 4-20 mA
- Breite: 6,2 mm
- Schraubanschluss
- Verfügbare Varianten: aktive und passive Einzelbereichs-, Mehrbereichs- und Universalwandler
- Hand-Automatik-Umschaltung zur gezielten Analogwertvorgabe
- Kompatibilität mit verschiedenen analogen Normsignalen und Sensorsignalen
- Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung
- Platzsparende und kompakte Bauform für flache Schaltkästen und Schaltschränke
- Modernes Design in titangrau für ein einheitliches Erscheinungsbild mit Siemens-Geräten
- Vereinfachte Logistik und Lagerhaltung durch ein umfassendes Geräteangebot
- Geeignet für alle Anwendungsfälle mit verschiedenen Versorgungsspannungen und Anschlussarten
Trennwandler Passivtrenner
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 dient zur galvanischen Trennung und Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


