SIEMENS - Trennwandler UC 24-240V, 3-Wege Ein: 0-10V, 0/4-20mA Aus: 0-10V, 0/4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70051FW00
Bemessungsversorgungsspannung AC - 24 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001098
Sonepar Artikelnummer
120581886
Hersteller Artikelnummer
3RS70051FW00
Hersteller Typ
3RS7005-1FW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70051FW00
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Höhe:
93 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
72.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Bürde:
500 Ohm
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.076 kg
- Eingang: 0-10 V, 0/4-20mA
- Ausgang: 0-10 V, 0/4-20 mA
- Schraubanschluss
- Kompatibel mit verschiedenen analogen Normsignalen und Sensorsignalen
- Verfügbar in aktiven und passiven Varianten
- Unterstützt Hand-Automatik-Umschaltung
- Kommt mit passender Potenzialtrennplatte und verschiedenen Verbindungskämmen
- Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung
- Platzsparende, kompakte Bauform ideal für flache Schaltkästen und Schaltschränke
- Modernes Design in titangrau für einheitliches Erscheinungsbild mit Siemens-Geräten
- Übersichtliches Angebot deckt alle Anwendungsfälle ab und vereinfacht Logistik und Lagerhaltung
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RS17
Trennwandler AC/DC 24-240 V
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 dient zur galvanischen Trennung und einstellbaren Wandlung von analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


