SIEMENS - Trennwandler UC 24-240V, 3-Wege Ein: 0-60mV, 0-100mV, 0-300mV -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS70062FW00
Bemessungsversorgungsspannung AC - 24 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001319
Sonepar Artikelnummer
120581895
Hersteller Artikelnummer
3RS70062FW00
Hersteller Typ
3RS7006-2FW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RS70062FW00
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Höhe:
93 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
72.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Bürde:
500 Ohm
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Temperaturdrift:
0.015 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg
- Spannungsbereich: 24-240 V
- Eingang: 0-60 mV, 0-100 mV, 0-300 mV, 0-500 mV, 0-1 V, 0-20 V, 2-10 V, 0-5 mA, 0-10 mA, 2-10 V, 0-5 mA, 0-10 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, ±5 mA, ±20 mA
- Ausgang: 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
- Verbindungsart: Federzuganschluss (Push-In)
- Erhältlich in aktiven und passiven Ausführungen
- Hand-Automatik-Umschaltung verfügbar
- Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung der Analogkanäle durch galvanische Trennung
- Platzsparende, kompakte Bauform für flache Schaltkästen und Schaltschränke
- Modernes Design in titangrau für ein durchgängiges Erscheinungsbild
- Vielseitiges Geräteangebot für alle Anwendungsfälle, das Logistik und Lagerhaltung vereinfacht
- Kompatible Potenzialtrennplatte und Verbindungskämme verfügbar
Trennwandler AC/DC 24-240 V
Der Trennwandler SIRIUS 3RS70 ist zur galvanischen Trennung und zur einstellbaren Wandlung eines analogen Normsignals oder eines anderen gängigen Sensorsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


