Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Treppenlichtzeitschalter 230V 1 Schließer 16A 230V/50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Treppenlichtzeitschalter 230V 1 Schließer 16A 230V/50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7LF6310

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230 V

  • Rückfallverzögerung - 0.5 .. 10 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869568010

Sonepar Artikelnummer

120649229

Hersteller Artikelnummer

7LF6310

Hersteller Typ

7LF6310

Hersteller Artikel Nr.:

7LF6310

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Rückfallverzögerung:

0.5 .. 10 min

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Stromstoßfunktion wählbar:

Nein

Nachschaltung:

nachschaltbar

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Max. Schaltleistung LED:

1000 W

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.079 kg

    Treppenlichtzeitschalter,230V 1 Schliesser 16A 230V,50Hz

    Der Treppenlichtzeitschalter SENTRON 7LF6 ermöglicht das zeitlich gesteuerte Schalten von Treppenhaus-Beleuchtungen und vereinfacht so die Lichtnutzung in gemeinschaftlichen Bereichen.

    Technische Details:

    • Elektronisch
    • Zeitbereich: 0,5...10 Min.
    • 3-4-Leiter Schaltung
    • Nachschaltbar
    • Max. Glimmlampenstrom: 25mA
    • 1TE Größe

    Kunden Vorteile:

    • Sicherheit: Gewährleistung funktionierender Beleuchtung in Treppenhäusern.
    • Komfort: Zeitgesteuertes Licht, das den Benutzern das Navigieren erleichtert.
    • Energieeinsparung: Automatisches Ausschalten reduziert den Energieverbrauch.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie