Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Treppenlichtzeitschalter 230V 1 Schließer 16A 230V/50Hz, elektronisch

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Treppenlichtzeitschalter 230V 1 Schließer 16A 230V/50Hz, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7LF6311

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230 V

  • Rückfallverzögerung - 0.5 .. 12 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869568027

Sonepar Artikelnummer

120649230

Hersteller Artikelnummer

7LF6311

Hersteller Typ

7LF6311

Hersteller Artikel Nr.:

7LF6311

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Rückfallverzögerung:

0.5 .. 12 min

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Steuerspannung 2:

8 .. 230 V

Frequenz der Steuerspannung 2:

50 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Stromstoßfunktion wählbar:

Nein

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Max. Schaltleistung LED:

1000 W

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.090 kg

    Treppenlichtzeitschalter

    Der Treppenlichtzeitschalter 7LF6311 ist für das zeitlich gesteuerte Schalten von Treppenhaus-Beleuchtungen konzipiert und bietet Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.

    Technische Details:

    • 230V, 1 Schliesser, 16A, 50Hz, elektronisch
    • Separater Multi-Spannungseingang 8-230V AC/DC
    • 7 wählbare Funktionen
    • Zeitbereich 0,5...12 Min.
    • 3-4-Leitererkennung
    • Nachschaltbar
    • Max. Glimmlampenstrom 50mA
    • 1TE Treppenlichtzeitschalter SENTRON 7LF6

    Kunden Vorteile:

    • Sicherheit: Personen werden durch Flackern des Lichts vor der bevorstehenden Abschaltung gewarnt.
    • Komfortable Nutzung von Treppenhaus-Beleuchtungen.
    • Energieeinsparung durch zeitlich gesteuertes Schalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie