SIEMENS - Tuerscharnier neue Version 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99201KK24
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566320
Sonepar Artikelnummer
120945459
Hersteller Artikelnummer
8GK99201KK24
Hersteller Typ
8GK9920-1KK24
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99201KK24
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.028 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Hohe Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben
- Optimale Unterstützung während des gesamten Projektzyklus
- Systemgedanke gewährleistet hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
Alpha Tuerscharnier neue Version 2 Stück
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


