SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC73141BB44
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681637
Sonepar Artikelnummer
120223374
Hersteller Artikelnummer
8UC73141BB44
Hersteller Typ
8UC7314-1BB44
Hersteller Artikel Nr.:
8UC73141BB44
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.140 kg
- Farbe: dunkelgrau/blaugrün
- Material: Basic Sichtblende hellgrau
- Kompatibel mit Lasttrennschaltern 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45
- Für Betätigungswellen: 12 x 12 mm
- Sichere und effiziente Betätigung von Lasttrennschaltern
- Einfach zu installierende und kompatible Lösung
- Stilvolles Design, das in verschiedene Umgebungen passt
Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün
Die Sichtblende ist eine wichtige Komponente für die sichere und effiziente Betätigung von Lasttrennschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


