SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC74141BB44
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681699
Sonepar Artikelnummer
120223376
Hersteller Artikelnummer
8UC74141BB44
Hersteller Typ
8UC7414-1BB44
Hersteller Artikel Nr.:
8UC74141BB44
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.135 kg
- Farbe Handhabe: dunkelgrau/blaugrün
- Farbe Sichtblende: hellgrau
- Kompatibilität mit Leistungsschaltern: 3VF7, 3VF8
- Einfache und intuitive Handhabung für Benutzer.
- Ästhetisches Design, das in diverse Umgebungen passt.
- Hohe Zuverlässigkeit in der Steuerung von Leistungsschaltern.
Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün
Der Türantrieb 8UC7 bietet eine benutzerfreundliche Handhabung in elegantem Design zur Steuerung von Leistungsschaltern 3VF7 und 3VF8.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


