SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71611BB10
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.299 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681576
Sonepar Artikelnummer
120591509
Hersteller Artikelnummer
8UC71611BB10
Hersteller Typ
8UC7161-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71611BB10
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.299 kg
- Farbe: dunkelgrau/blaugrün
- Sichtblende: hellgrau
- Kompatibel mit: 3-pol. Lasttrennschalter 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51
- Betätigungswellen Durchmesser: 6x 6mm
- Einfach zu bedienen dank intuitiver Handhabung
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Kompatibilität mit mehreren Lasttrennschaltern
Türantrieb 8UC7
Der Türantrieb 8UC7 ermöglicht eine effiziente Steuerung für Lasttrennschalter mit reduziertem Toleranzausgleich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


