Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC72621BB20

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.368 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209681620

Sonepar Artikelnummer

120591512

Hersteller Artikelnummer

8UC72621BB20

Hersteller Typ

8UC7262-1BB20

Hersteller Artikel Nr.:

8UC72621BB20

Mit Türverriegelung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.368 kg

    Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün

    Der Türantrieb 8UC7 bietet eine effiziente und sichere Betätigung für Lasttrennschalter mit reduziertem Toleranzausgleich.

    Technische Details:

    • Farbe: dunkelgrau/blaugrün
    • Sichtblende: hellgrau
    • Für Lasttrennschalter 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53
    • Geeignet für Betätigungswellen 8x8mm

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau und Anpassung an verschiedene Schaltertypen.
    • Reduzierter Toleranzausgleich sorgt für höhere Betriebssicherheit.
    • Attraktives Design in modernen Farbkombinationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie