SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71111BB10
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681446
Sonepar Artikelnummer
120591548
Hersteller Artikelnummer
8UC71111BB10
Hersteller Typ
8UC7111-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71111BB10
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.335 kg
- Farbe der Handhabe: dunkelgrau/blaugrün
- Sichtblende: hellgrau
- Kompatibel mit Lasttrennschaltern: 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51
- Betätigungswellen-Dimension: 6x6mm
- Neues Design in neuen Farben
- Modernes Aussehen, das sich nahtlos in verschiedene Umgebungen einfügt.
- Einfache Installation und Anpassung an bestehende Systeme.
- Verbessertes Benutzererlebnis durch ergonomisches Design.
Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün
Der Türantrieb 8UC7 bietet eine innovative Lösung für die Betätigung von 3-poligen Lasttrennschaltern in einem modernen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


