SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71121BD22
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.414 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209788992
Sonepar Artikelnummer
120607987
Hersteller Artikelnummer
8UC71121BD22
Hersteller Typ
8UC7112-1BD22
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71121BD22
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.414 kg
- Farbe: dunkelgrau/blaugrün
- Sichtblende: hellgrau
- Kompatibel mit: Leistungsschaltern 3VF2
- Betätigungswelle: 8x 8mm
- Ergonomisches Design für einfache Handhabung.
- Hohe Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Leistungsschaltern.
- Widerstands- und langlebiges Material für zuverlässigen Einsatz.
Türantrieb 8UC7 Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau für Leistungsschalter 3VF2 für Betätigungswelle 8x 8mm
Der Türantrieb 8UC7 bietet eine ergonomische Handhabung und ist speziell für Leistungsschalter der Serie 3VF2 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


