SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC73233BB30
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.946 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681682
Sonepar Artikelnummer
120223375
Hersteller Artikelnummer
8UC73233BB30
Hersteller Typ
8UC7323-3BB30
Hersteller Artikel Nr.:
8UC73233BB30
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.946 kg
- Farbe der Handhabe: rot/blaugrün
- Sichtblende: gelb
- Kompatibel mit Lasttrennschaltern: 3KL55, 3KL57, 3KM55, 3KM57, 3KA55, 3KA57, 3KA58
- Ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung der Lasttrennschalter.
- Die gelbe Sichtblende sorgt für gute Sichtbarkeit und erhöht die Sicherheit.
- Vielseitige Kompatibilität mit mehreren Modellen spart Lagerkosten.
Türantrieb 8UC7 Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb für Lasttrennschalter 3KL55, 3KL57, 3KM55, 3KM57 3KA55, 3KA57, 3KA58
Der Türantrieb 8UC7 ist eine praktische Lösung zur Bedienung von Lasttrennschaltern mit einer ansprechenden gelben Sichtblende.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


