SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC72223BB20
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.431 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681613
Sonepar Artikelnummer
120347134
Hersteller Artikelnummer
8UC72223BB20
Hersteller Typ
8UC7222-3BB20
Hersteller Artikel Nr.:
8UC72223BB20
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.431 kg
- Handhabe in rot und blaugrün
- Sichtblende in gelb
- Kompatibel mit Lasttrennschaltern 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53
- Geeignet für Betätigungswellen mit 8x 8mm Durchmesser
- Maximale Schaltstromkapazität von 3kA
- Erhöhe die Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit der Schalter durch die farbige Sichtblende
- Einfache Montage und Anpassung an verschiedene Lasttrennschalter
- Robuste Konstruktion für eine langfristige Nutzung
Türantrieb 8UC7 Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb für Lasttrennschalter 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53, 3kA für Betätigungswellen 8x 8mm
Der Türantrieb 8UC7 bietet eine praktische Lösung zur Steuerung von Lasttrennschaltern mit einer anpassbaren Sichtblende.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


