Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC73243BB44

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.178 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209681651

Sonepar Artikelnummer

120591517

Hersteller Artikelnummer

8UC73243BB44

Hersteller Typ

8UC7324-3BB44

Hersteller Artikel Nr.:

8UC73243BB44

Mit Türverriegelung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.178 kg

    Türantrieb 8UC7 Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb für Lasttrennschalter 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45

    Der Türantrieb 8UC7 mit roter/blaugrüner Handhabe und gelber Sichtblende ist optimal für den Einsatz bei Lasttrennschaltern der Serien 3KE42 bis 3KE45 geeignet.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Lasttrennschaltern 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45
    • Farben: Handhabe rot/blaugrün, Sichtblende gelb
    • Typ: Basic

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Zugang und Bedienbarkeit durch intuitive Handhabung
    • Hohe Sichtbarkeit und Sicherheit durch die gelbe Sichtblende
    • Flexibilität durch die Kompatibilität mit mehreren Modellvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie